PELICAN(ペリカン)
マイクロケース
超小型のプロテクターツールケースです。高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフツールケースとして世界的に有名なペリカンケースの小型ケースです。
用途
腕時計や電子メディアなど小物類の運搬・保管に。小型精密機器など小物類の運搬、保管に。
仕様
カラビナ付
質量(kg)
0.2
材質(本体)
耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)
外寸(mm)
173×121×54
内寸(mm)
135×90×43
材質(Oリング)
ネオブレン
バルブ
自動気圧調整
防水性
IP67
内容量
1個
注意
※ウレタンフォームはついていません。
※ケースは透明です。
※ウクライナ共和国東部エリアへの供給目的での購入はお断りしております。予めご了承ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49001967
1020BK
420-5006
ブラック
¥
9,060
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
49001976
1020BL
420-5014
ブルー
¥
9,060
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
49001985
1020R
420-5022
レッド
¥
9,060
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49001994
1020Y
420-5031
イエロー
¥
9,060
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください