ストームケース

ストームケース - PELICAN(ペリカン)ストームケース - PELICAN(ペリカン)ストームケース - PELICAN(ペリカン)
(1件のレビュー)

小型のプロテクターツールケースです。ストームケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、軽量ボディのタフツールケースです。過酷な環境を耐えうる、タフなケースとして多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。

用途アタッシェケースサイズで、精密機器の運搬に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。仕様南京錠径:7.8mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、プッシュタイプラッチ、ラバータイプのソフトグリップ、南京錠を通す穴付き材質(本体)HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂)Oリングネオブレンバルブ自動気圧調整外寸法・幅(mm)462外寸法・高さ(mm)170外寸法・奥行(mm)340内容量1個
注意
※NF型番にはブロックウレタンフォームは付属しません。
※ウクライナ共和国東部エリアへの供給目的での購入はお断りしております。予めご了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法・幅(mm)
有効内寸法・奥行(mm)
有効内寸法・高さ(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49003552IM2300BK462×340×170432297157ウレタンフォーム付
73,440
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49003561IM2300NFBK462×340×170432297157ウレタンフォームなし
60,620
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49003577IM2300NFOD462×340×170432297157ウレタンフォームなしOD
41,760
取扱い終了
返品不可
49003586IM2300OD462×340×170432297157ウレタンフォーム付OD
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49003561
2022-11-29
用途: 計測器の校正依頼の時の運搬ケース
有限会社 テクノ相模

緩衝剤付とすると、高価になるので他の機器で使用しなかつた分部を代用した、
緩衝ポリウレタンンの無駄になる部分の多く、良い活用法が方法がない。
緩衝材の部分購入ができるようにしてほしい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする