USBデスクライト ルミッツレクタン UL-S01C

USBデスクライト ルミッツレクタン UL-S01C - GENTOS

USB・AC電源・アルカリ単4電池のいずれからも点灯可能です。光源にLEDを使用しており、省エネ・長寿命です。直流電源回路の採用によりチラツキを抑制しています。折りたたんでコンパクトに収納可能です。

幅(mm)50高さ(mm)33~230質量(g)160奥行(mm)110消費電力(W)4.2全光束(Lm)90入力電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×110×33(折りたたみ時)光源白色LED 0.15W×9個点灯時間(電池使用時実用)約6時間商品タイプライト内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49044904UL-S01CBK400-7468ブラック
オープン
取扱い終了
49044913UL-S01CPK400-7484ピンク
オープン
取扱い終了
49044922UL-S01CPU400-7492パープル
オープン
取扱い終了
49044931UL-S01CWH400-7506ホワイト
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする