GENTOS
GENTOSの 卓上ライト
GENTOSの スタンドライト
USBデスクライト ルミッツレクタン UL-S01C
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
49044922
品番
UL-S01CPU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
USB・AC電源・アルカリ単4電池のいずれからも点灯可能です。光源にLEDを使用しており、省エネ・長寿命です。直流電源回路の採用によりチラツキを抑制しています。折りたたんでコンパクトに収納可能です。
トラスコ品番
400-7492
幅(mm)
50
色
パープル
高さ(mm)
33〜230
質量(g)
160
奥行(mm)
110
消費電力(W)
4.2
全光束(Lm)
90
入力電圧(V)
DC5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×110×33(折りたたみ時)
光源
白色LED 0.15W×9個
点灯時間
(電池使用時実用)約6時間
商品タイプ
ライト