ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQL20

ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQL20 - SMCロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQL20 - SMCロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQL20 - SMCロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQL20 - SMCロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQL20 - SMCロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQL20 - SMCロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQL20 - SMCロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQL20 - SMC

・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
(片方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)

チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全21種類を絞り込む
ストローク(mm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52052025CDLQL20-10DC-F-M9BL10
25,520
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
52052034CDLQL20-10DC-F-M9BVL10
26,400
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
52052043CDLQL20-10DM-F-A93V10
22,720
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
52052052CDLQL20-15DCM-B15
19,640
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
52052061CDLQL20-15DCM-F15
19,640
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
52052077CDLQL20-15D-F15
18,480
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
52052086CDLQL20-15DM-B15
18,760
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
52052095CDLQL20-20D-B-M9BM20
24,530
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
52052104CDLQL20-20DCM-F-M9BV20
26,240
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
52052113CDLQL20-20DCM-F-M9BVL20
26,900
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
52052122CDLQL20-20D-F20
18,590
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
52052131CDLQL20-30D-F30
18,810
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
52052147CDLQL20-30DM-B30
19,090
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
52052156CDLQL20-30DM-B-M9BL30
25,360
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
52052165CDLQL20-30DM-F30
19,090
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
52052174CDLQL20-30DM-F-M9NWL30
25,910
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
52052183CDLQL20-35DM-B-M9BWL35
26,020
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
52052192CDLQL20-35DM-B-M9BWSDPC35
29,760
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
52052217CDLQL20-50DM-F-M9NWL50
26,350
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
52052226CDLQL20-5D-B5
18,260
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
52052201CDLQL20-50DM-F-F9NWL50
25,950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする