薄形シリンダ CDQ2A63-14

薄形シリンダ CDQ2A63-14 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-14 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-14 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-14 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-14 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-14 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-14 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-14 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全17種類を絞り込む
ストローク(mm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52774662CDQ2A63-140DCMZ140
25,080
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52774671CDQ2A63-140DCMZ-A93L140
29,150
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52774687CDQ2A63-140DCMZ-A93L-XB10140
29,150
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52774696CDQ2A63-140DCMZ-A93V140
29,150
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52774705CDQ2A63-140DCMZ-A93VLS140
27,450
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52774714CDQ2A63-140DCMZ-A93V-XB10140
29,150
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52774723CDQ2A63-140DCMZ-A93-XB10140
28,490
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52774732CDQ2A63-140DCMZ-M9BASBPC-XB10140
37,290
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52774741CDQ2A63-140DCMZ-M9BL140
31,350
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52774757CDQ2A63-140DCMZ-M9BLS140
28,220
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52774766CDQ2A63-140DCMZ-M9BL-XB10140
31,350
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52774775CDQ2A63-140DCZ-A93140
28,000
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52774784CDQ2A63-140DCZ-A93L140
28,660
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52774793CDQ2A63-140DCZ-A93V-XB10140
28,660
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52774802CDQ2A63-140DCZ-M9BL140
30,860
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52774811CDQ2A63-145DCZ145
24,590
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52774827CDQ2A63-145DCZ-M9BL145
30,860
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする