曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2F100-6

薄形シリンダ CDQ2F100-6 - SMC薄形シリンダ CDQ2F100-6 - SMC薄形シリンダ CDQ2F100-6 - SMC薄形シリンダ CDQ2F100-6 - SMC薄形シリンダ CDQ2F100-6 - SMC薄形シリンダ CDQ2F100-6 - SMC薄形シリンダ CDQ2F100-6 - SMC薄形シリンダ CDQ2F100-6 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52983786CDQ2F100-60DCMZ-A73360
48,020
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52983795CDQ2F100-60DMZ60
38,830
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52983804CDQ2F100-65DCMZ-M9NW65
47,740
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52983813CDQ2F100-65DCMZ-M9NWL65
48,400
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52983822CDQ2F100-65DCZ65
40,040
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52983831CDQ2F100-65DCZ-F7BAL65
50,710
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52983847CDQ2F100-65DCZ-F7BASBPC65
55,110
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52983856CDQ2F100-65DCZ-M9BWL65
46,860
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする