曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2F32-6

薄形シリンダ CDQ2F32-6 - SMC薄形シリンダ CDQ2F32-6 - SMC薄形シリンダ CDQ2F32-6 - SMC薄形シリンダ CDQ2F32-6 - SMC薄形シリンダ CDQ2F32-6 - SMC薄形シリンダ CDQ2F32-6 - SMC薄形シリンダ CDQ2F32-6 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(-) 空気圧タイプ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53002214CDQ2F32-60DCMZ-M9BL60(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ
21,010
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53002223CDQ2F32-60DCZ60(C) ラバークッション付
14,360
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53002232CDQ2F32-60DCZ-A9360(C) ラバークッション付
17,770
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53002241CDQ2F32-60DZ-M9BL-XB1060(-) 標準(ロッド先端めねじ)
19,580
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53002257CDQ2F32-65DCMZ-A93L65(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ
18,810
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53002266CDQ2F32-65DZ-M9BWLS65(-) 標準(ロッド先端めねじ)
16,720
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする