曜日別特売

シリアル伝送システム 出力対応

シリアル伝送システム 出力対応 - SMCシリアル伝送システム 出力対応 - SMCシリアル伝送システム 出力対応 - SMC

・小型で最大出力16点
・多種の通信ネットワークに対応

用途
適用バルブ:SY3000,5000,7000(プラグイン)
VQ1000,2000
SV1000,2000,3000,4000
内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インターフェース
プロトコル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54190306EX120-SCM1【バルブ】(0)プラグイン(CM1)CompoNet NPN(プラスコモン)
23,870
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54190315EX120-SCM3【バルブ】(0)プラグイン(CM3)CompoNet PNP(マイナスコモン)
23,870
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54190324EX120-SDN1-X26【バルブ】(0)プラグイン(DN1-X26)DeviceNet
50,770
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54190333EX120-SSL1-XP--
22,650
取扱い終了
返品不可
54190342EX120-SSL2-XP--
19,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする