曜日別特売

シリアル伝送システム 出力対応

シリアル伝送システム 出力対応 - SMCシリアル伝送システム 出力対応 - SMCシリアル伝送システム 出力対応 - SMC

・小型で最大出力16点
・多種の通信ネットワークに対応

用途適用バルブ:SY3000,5000インターフェース【バルブ】(1)フラットケーブルDINレール取付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
プロトコル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54190351EX121-SCM1(CM1)CompoNet NPN(プラスコモン)
26,900
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54190367EX121-SCM3(CM3)CompoNet PNP(マイナスコモン)
26,900
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54190376EX121-SDN1-X26(DN1-X26)DeviceNet
53,790
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする