SMC
シリアル伝送システム 出力対応
・小型で最大出力16点
・多種の通信ネットワークに対応
用途
適用バルブ:SY3000,5000
インターフェース
【バルブ】(2)プラグインDINレール取付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
プロトコル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54190385
EX122-SCM1
CADデータダウンロード
(CM1)CompoNet NPN(プラスコモン)
¥
23,870
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54190394
EX122-SCM3
CADデータダウンロード
(CM3)CompoNet PNP(マイナスコモン)
¥
23,870
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54190403
EX122-SDN1-X26
CADデータダウンロード
(DN1-X26)DeviceNet
¥
50,770
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください