曜日別特売

パイロット弁アッセンブリ

パイロット弁アッセンブリ - SMCパイロット弁アッセンブリ - SMCパイロット弁アッセンブリ - SMCパイロット弁アッセンブリ - SMCパイロット弁アッセンブリ - SMCパイロット弁アッセンブリ - SMCパイロット弁アッセンブリ - SMCパイロット弁アッセンブリ - SMC

・7mm幅小形電磁弁マニホールド。
・4位置デュアル3ポート弁。
・豊富な集中配線方式のバリエーション。
・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減
※高さ20mm低減
※分割形マニホールド比較
・マニホールド型式:SSO751,SSO750,SSO755

ポート数5内容量1個
全12種類を絞り込む
リード線取出方法
電圧(V)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線取出方法
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56380371S070P-5BCプラグコネクタリード線付(ランプ・サージ電圧保護回路付)DC24
3,080
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
56380387S070P-5BC-1プラグコネクタリード線付(ランプ・サージ電圧保護回路付)DC24
3,250
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
56380396S070P-5BCOプラグコネクタリード線なし(ランプ・サージ電圧保護回路付)DC24
2,970
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
56380405S070P-5BCO-1プラグコネクタリード線なし(ランプ・サージ電圧保護回路付)DC24
3,140
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
56380414S070P-5BGグロメットDC24
2,370
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
56380423S070P-5BG-1グロメットDC24
2,530
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
56380432S070P-6BCプラグコネクタリード線付(ランプ・サージ電圧保護回路付)DC12
3,080
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
56380441S070P-6BC-1プラグコネクタリード線付(ランプ・サージ電圧保護回路付)DC12
3,250
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
56380457S070P-6BCOプラグコネクタリード線なし(ランプ・サージ電圧保護回路付)DC12
2,970
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
56380466S070P-6BCO-1プラグコネクタリード線なし(ランプ・サージ電圧保護回路付)DC12
3,140
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
56380475S070P-6BGグロメットDC12
2,370
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
56380484S070P-6BG-1グロメットDC12
2,530
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする