SMC
ポリウレタンチューブ TIUB0
・一般空気圧配管用。
・柔軟。
材質
ポリウレタン
内径(Φmm)
2
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃)
外径(Φmm)
3.18
使用流体
空気、水
内容量
1個
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56877362
TIUB01BR1-20
ブラウン(不透明)
20
¥
2,010
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
56877371
TIUB01BU1-100
ソリッドブルー(不透明)
100
¥
10,010
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
56877387
TIUB01BU2-100
クリアブルー(半透明)
100
¥
10,010
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
56877396
TIUB01G2-100
クリアグリーン(半透明)
100
¥
10,010
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
56877405
TIUB01G3-100
ネオングリーン(不透明)
100
¥
10,010
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
56877414
TIUB01G3-20
ネオングリーン(不透明)
20
¥
2,010
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
56877423
TIUB01G4-100
ダークグリーン(不透明)
100
¥
10,010
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
56877432
TIUB01G4-20
ダークグリーン(不透明)
20
¥
2,010
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
56877441
TIUB01GR1-100
グレー(不透明)
100
¥
10,010
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
56877457
TIUB01GR1-20
グレー(不透明)
20
¥
2,010
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
56877466
TIUB01GR2-100
ライトグレー(不透明)
100
¥
10,010
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
56877475
TIUB01GR2-20
ライトグレー(不透明)
20
¥
2,010
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
56877484
TIUB01PU1-100
ソリッドパープル(不透明)
100
¥
10,010
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
56877493
TIUB01PU1-20
ソリッドパープル(不透明)
20
¥
2,010
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
56877511
TIUB01PU2-100
クリアパープル(半透明)
100
¥
10,010
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
56877527
TIUB01R2-100
クリアレッド(半透明)
100
¥
10,010
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
56877536
TIUB01Y2-100
クリアイエロー(半透明)
100
¥
10,010
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
56877545
TIUB01Y3-100
ネオンイエロー(不透明)
100
¥
10,010
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56877554
TIUB01YR1-100
クリアオレンジ(半透明)
100
¥
10,010
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
56877563
TIUB01YR1-20
クリアオレンジ(半透明)
20
¥
2,010
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
56877572
TIUB01YR2-20
ネオンオレンジ(不透明)
20
¥
2,010
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
56877502
TIUB01PU1-20U
ソリッドパープル(不透明)
20
¥
1,820
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください