曜日別特売

3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール

3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール - SMC3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール - SMC3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール - SMC3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール - SMC3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール - SMC3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール - SMC3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール - SMC3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール - SMC

・ユニバーサルポーティング
N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能
C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合)
・コンパクト/幅18×長63(mm)
・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ)
・真空使用可能:-101.2kPa
・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。

ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気内容量1個
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56989317VK332-1D-01-Q1/8 (Aポート)AC100(50/60Hz)Rc
6,820
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
56989326VK332-1DZ-01-Q1/8 (Aポート)AC100(50/60Hz)Rc
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
56989335VK332-2D-01-F-Q1/8 (Aポート)AC200(50/60Hz)Rc
6,990
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
56989344VK332-2DOS-01-F1/8 (Aポート)AC200(50/60Hz)Rc
6,930
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
56989353VK332-2DOS-M5M5×0.8AC200(50/60Hz)M
6,770
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
56989362VK332-2DS-M5-FM5×0.8AC200(50/60Hz)M
7,150
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
56989371VK332-2DZ-01-F-Q1/8 (Aポート)AC200(50/60Hz)Rc
7,870
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
56989387VK332-2DZ-01-Q1/8 (Aポート)AC200(50/60Hz)Rc
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
56989396VK332-2HS-011/8 (Aポート)AC200(50/60Hz)Rc
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
56989405VK332-2HS-M5-FM5×0.8AC200(50/60Hz)M
6,880
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
56989414VK332-3DOS-M5M5×0.8AC110(50/60Hz)M
6,770
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
56989423VK332-3DZ-M5-QM5×0.8AC110(50/60Hz)M
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
56989432VK332-3HS-M5-FM5×0.8AC110(50/60Hz)M
6,880
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
56989441VK332-4DOS-M5M5×0.8AC220(50/60Hz)M
6,770
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
56989457VK332-4DS-M5M5×0.8AC220(50/60Hz)M
6,990
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
56989466VK332-4DZ-M5-QM5×0.8AC220(50/60Hz)M
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
56989475VK332-4GS-011/8 (Aポート)AC220(50/60Hz)Rc
6,440
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
56989484VK332-4H-M5-FM5×0.8AC220(50/60Hz)M
6,380
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
56989493VK332-4HS-011/8 (Aポート)AC220(50/60Hz)Rc
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
56989502VK332-5D-01-F-Q1/8 (Aポート)DC24Rc
6,990
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
56989511VK332-5D-M5-F-QM5×0.8DC24M
6,990
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
56989527VK332-5D-M5-QM5×0.8DC24M
6,820
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
56989536VK332-5DO-01-F1/8 (Aポート)DC24Rc
6,440
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
56989545VK332-5DO-M5-F-QM5×0.8DC24M
6,770
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
56989554VK332-5DO-M5-QM5×0.8DC24M
6,600
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
56989563VK332-5DS-M5-QM5×0.8DC24M
7,320
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
56989572VK332-5G-01N1/8 (Aポート)DC24NPT
5,940
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
56989581VK332-5G-01N-F1/8 (Aポート)DC24NPT
6,110
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
56989597VK332-5H-01F-F1/8 (Aポート)DC24G
6,380
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
56989606VK332-6DS-M5M5×0.8DC12M
6,990
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
56989615VK332-7DS-M5M5×0.8AC240(50/60Hz)M
6,990
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
56989624VK332E-2DO-01-F1/8 (Aポート)AC200(50/60Hz)Rc
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
56989633VK332E-2DZ-01-F1/8 (Aポート)AC200(50/60Hz)Rc
9,410
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
56989642VK332E-2G-M5M5×0.8AC200(50/60Hz)M
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
56989651VK332E-2HS-M5-FM5×0.8AC200(50/60Hz)M
8,750
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56989667VK332E-5DO-M5M5×0.8DC24M
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
56989676VK332E-5DS-M5-FM5×0.8DC24M
9,020
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
56989685VK332E-6G-M5M5×0.8DC12M
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
56989694VK332V-1D-01-F1/8 (Aポート)AC100(50/60Hz)Rc
6,990
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
56989703VK332V-1G-01N1/8 (Aポート)AC100(50/60Hz)NPT
6,270
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
56989712VK332V-2H-01-F1/8 (Aポート)AC200(50/60Hz)Rc
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
56989721VK332V-4DOS-M5-QM5×0.8AC220(50/60Hz)M
7,430
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
56989737VK332V-4DS-M5-QM5×0.8AC220(50/60Hz)M
7,650
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
56989746VK332V-4DZ-M5-QM5×0.8AC220(50/60Hz)M
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
56989755VK332V-4HS-M5M5×0.8AC220(50/60Hz)M
7,040
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
56989764VK332V-5D-M5-QM5×0.8DC24M
7,150
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
56989773VK332V-5DO-01-F1/8 (Aポート)DC24Rc
6,770
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
56989782VK332V-5DO-M5-F-QM5×0.8DC24M
7,100
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
56989791VK332V-5DZ-M5-QM5×0.8DC24M
8,030
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
56989807VK332W-5D-01-F1/8 (Aポート)DC24Rc
7,260
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする