真空用サーモラベル(R)4点表示

真空用サーモラベル(R)4点表示 - 日油技研工業

色の変化で1Pa~常圧下の温度検知ができます。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。ラベルからのアウトガスを抑えるために、構成材料にローアウトガスを使用しています。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。

用途エッチング、真空蒸着、加工工程時の温度管理。変色温度(℃)40/45/50/55変色の経過淡黄→黒トラスコ品番463-5329質量(g)5タイプ4点表示タイプ寸法(Φmm)(エレメント)2測定方式不可逆性シートサイズ(mm)8×20内容量1箱(10枚)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58425236VL-40
5,800
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする