曜日別特売

シリアルケーブル RS-232Cケーブル 9ピン スリムコネクタ 鉛フリーはんだ

シリアルケーブル RS-232Cケーブル 9ピン スリムコネクタ 鉛フリーはんだ - エレコムシリアルケーブル RS-232Cケーブル 9ピン スリムコネクタ 鉛フリーはんだ - エレコムシリアルケーブル RS-232Cケーブル 9ピン スリムコネクタ 鉛フリーはんだ - エレコムシリアルケーブル RS-232Cケーブル 9ピン スリムコネクタ 鉛フリーはんだ - エレコム
(2件のレビュー)

コンピューター本体とRS-232Cの周辺機器を接続できます。
環境に優しい鉛を含まない無鉛はんだを使用しています。
(対応機種)PC/AT互換機(DOS/V機)、NEC◎PC98-NXシリーズ

用途パソコン本体とRS-232C規格の周辺機器を接続するケーブルです。付属品なしコネクタ形状【パソコン側】DOS/Vパソコン・PC98-NXシリーズ D-Sub9pinメス、【パソコン側】周辺機器 D-Sub9pinメスプラグ金メッキ主な用途パソコン本体とRS-232C規格の周辺機器を接続するケーブルです。内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
パッケージ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75908576C232N-9151.5H
2,530
1,798
1,978(税込)
当日出荷
58438116C232N-9303C1
3,190
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75908576
2018-04-11
用途: TOYOのPLCの接続ケーブルを作る。
テイ シークェンス建設業・工事業

このケーブルをちょん切って接続ケーブルを作りましたが 特に問題無く通信出来ています。

対象商品 : 75908576
2016-04-23
用途: 保全
サービス業

ピンアサインがストレートです
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
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする