omron(オムロン)
産業機器用簡易接続コネクタXN2 ケーブル接続用ソケットコネクタ
(2件のレビュー)
規格
RoHS指令
耐電圧
AC1000V、60秒(リーク電流1mA以下)
定格電流(A)
3/極(AWG20電線使用時)、2/極(AWG22電線使用時)、1/極(AWG24電線使用時)、0.5/極(AWG26、28電線使用時)
材質(バネ部)
ステンレス
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500Vにて)
使用周囲温度(℃)
-30~+75
材質(カバー)
PBT樹脂(UL94V-0)/黒色
材質(ボディ)
PBT樹脂(UL94V-0)/黒色
材質(ベース)
PC樹脂(UL94V-0)/透明
挿抜耐久(回)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
定格電圧(V)
極数
適合電線
材質(レバー部)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08595657
XN2B-1430
ケーブル接続用ソケットコネクタ
DC32
4
0.08mm
2
(AWG28)~0.5mm
2
(AWG20)
ただし電線被覆外径がΦ1.5以下であること
変成PPO樹脂(UL94V-0)/ナチュラル(白)
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
39105464
XN2B-1470
ケーブル接続用ソケットコネクタ
DC32
4
0.08mm
2
(AWG28)~0.5mm
2
(AWG20)
ただし電線被覆外径がΦ1.5以下であること
PA樹脂(UL94V-0)/ナチュラル(白)
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください