クレセル
地中温度計
(1件のレビュー)
地温と気温が分かりやすい地中専用温度計です。倒れにくい折りたたみスタンド付きです。
質量(g)
45
測定範囲(℃)
-20~50
本体寸法(mm)
248×31×10
精度
±1℃
温度表示方式
棒状目盛
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60960322
AP-250W
¥
810
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください