明邦化学
FB-480 防水あきおくん
シリコンパッキン付き防滴。折りたたみ式。
材質
インパクトスチール
寸法(mm)
107×97×35
色
ブルー/クリア
仕切板
4
仕切数(個)
(最大)8
仕切り
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(中小物ケース)
ポリプロピレン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60960541
仕切り板4枚付
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください