曜日別特売

ツールケース

ツールケース - ホーザンツールケース - ホーザン

発塵性の低い一体成形アルミケース。
クリーン環境に持ち込む機材・工具などの収納に。
発塵性が低く洗浄作業がしやすいアルミ板の一体成形で仕上げました。工具差しはB-920(クリーンルーム用)をご利用ください。

仕様クラス10000材質アルミ質量(kg)2.4容量(L)18L内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×320×(本体深さ77+フタ深さ53)外寸法・幅(mm)460外寸法・高さ(mm)340RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)145有効内寸法・奥行(mm)320有効内寸法・高さ(mm)(本体深さ77+フタ深さ53)有効内寸法・幅(mm)440内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68548471B-180460×145×340
56,800
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする