ウレタンチューブ

ウレタンチューブ - ParkerTAIYOウレタンチューブ - ParkerTAIYOウレタンチューブ - ParkerTAIYOウレタンチューブ - ParkerTAIYOウレタンチューブ - ParkerTAIYOウレタンチューブ - ParkerTAIYOウレタンチューブ - ParkerTAIYOウレタンチューブ - ParkerTAIYO
用途一般空気圧装置・医療機器・流体素子・その他材質ウレタン特性耐圧破壊圧力(MPa)3(at20℃)使用温度範囲(℃)-5~+60 (但し、凍結なきこと)シリーズTE内容量1個
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
チューブ外径(Φmm)
チューブ色
チューブ長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68756046TE-10X6.5-1006.510100
60,200
56,980
62,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
68756143TE-10X6.5-206.51020
12,100
11,980
13,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
68756186TE-10X6.5-20OR6.510オレンジ20
12,100
11,980
13,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
68756222TE-10X6.5-20W6.51020
12,100
11,980
13,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
68756231TE-10X6.5-20Y6.51020
12,100
11,980
13,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
68756247TE-12X8-100812100
89,500
79,980
87,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
68756344TE-12X8-2081220
17,900
15,980
17,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
68756441TE-4X2.5-1002.54100
11,000
9,998
10,998(税込)
32日以内出荷
返品不可
68756457TE-4X2.5-100B2.54100
11,000
9,998
10,998(税込)
32日以内出荷
返品不可
68756466TE-4X2.5-100G2.54100
11,000
9,998
10,998(税込)
32日以内出荷
返品不可
68756493TE-4X2.5-100R2.54100
11,000
9,998
10,998(税込)
32日以内出荷
返品不可
68756527TE-4X2.5-100W2.54100
11,000
9,998
10,998(税込)
32日以内出荷
返品不可
68756536TE-4X2.5-100Y2.54100
11,000
9,998
10,998(税込)
32日以内出荷
返品不可
68756545TE-4X2.5-202.5420
2,300
2,198
2,418(税込)
32日以内出荷
返品不可
68756606TE-4X2.5-20T2.54透明20
2,300
2,198
2,418(税込)
32日以内出荷
返品不可
68756642TE-6X4-10046100
18,200
16,980
18,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
68756816TE-8X5-10058100
41,200
38,980
42,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
68756913TE-8X5-205820
8,200
7,298
8,028(税込)
32日以内出荷
返品不可
68756931TE-8X5-20G5820
8,200
7,298
8,028(税込)
32日以内出荷
返品不可
68756947TE-8X5-20LG58ライトグリーン20
8,200
7,298
8,028(税込)
32日以内出荷
返品不可
68756956TE-8X5-20OR58オレンジ20
8,200
7,298
8,028(税込)
32日以内出荷
返品不可
68756974TE-8X5-20T58透明20
8,200
7,298
8,028(税込)
32日以内出荷
返品不可
68756992TE-8X5-20W5820
8,200
7,298
8,028(税込)
32日以内出荷
返品不可
68757001TE-8X5-20Y5820
8,200
7,298
8,028(税込)
32日以内出荷
返品不可
75129582TE-6X4-204620
3,600
3,198
3,518(税込)
32日以内出荷
返品不可
68756055TE-10X6.5-100B6.510100
41,800
取扱い終了
返品不可
68756064TE-10X6.5-100G6.510100
41,800
取扱い終了
返品不可
68756073TE-10X6.5-100LG6.510ライトグリーン100
41,800
取扱い終了
返品不可
68756082TE-10X6.5-100OR6.510オレンジ100
41,800
取扱い終了
返品不可
68756091TE-10X6.5-100R6.510100
41,800
取扱い終了
返品不可
68756107TE-10X6.5-100T6.510透明100
41,800
取扱い終了
返品不可
68756116TE-10X6.5-100TB6.510透明ブルー100
41,800
取扱い終了
返品不可
68756125TE-10X6.5-100W6.510100
41,800
取扱い終了
返品不可
68756134TE-10X6.5-100Y6.510100
41,800
取扱い終了
返品不可
68756152TE-10X6.5-20B6.51020
8,400
取扱い終了
返品不可
68756161TE-10X6.5-20G6.51020
8,400
取扱い終了
返品不可
68756177TE-10X6.5-20LG6.510ライトグリーン20
8,400
取扱い終了
返品不可
68756195TE-10X6.5-20R6.51020
8,400
取扱い終了
返品不可
68756204TE-10X6.5-20T6.510透明20
8,400
取扱い終了
返品不可
68756213TE-10X6.5-20TB6.510透明ブルー20
8,400
取扱い終了
返品不可
68756256TE-12X8-100B812100
62,200
取扱い終了
返品不可
68756265TE-12X8-100G812100
62,200
取扱い終了
返品不可
68756274TE-12X8-100LG812ライトグリーン100
62,200
取扱い終了
返品不可
68756283TE-12X8-100OR812オレンジ100
62,200
取扱い終了
返品不可
68756292TE-12X8-100R812100
62,200
取扱い終了
返品不可
68756301TE-12X8-100T812透明100
62,200
取扱い終了
返品不可
68756317TE-12X8-100TB812透明ブルー100
62,200
取扱い終了
返品不可
68756326TE-12X8-100W812100
62,200
取扱い終了
返品不可
68756335TE-12X8-100Y812100
62,200
取扱い終了
返品不可
68756353TE-12X8-20B81220
12,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする