曜日別特売

チップ APMT120416-MJ

チップ APMT120416-MJ - タンガロイ
形状平行四辺形85°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)1.6穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40205697APMT120416PR-MJ T3130T3130
15,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
57949087APMT120416PR-MJ AH120AH120
15,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする