曜日別特売

ガイドローラー (R型、ダブルベアリング)

ガイドローラー (R型、ダブルベアリング) - イマオコーポレーションガイドローラー (R型、ダブルベアリング) - イマオコーポレーションガイドローラー (R型、ダブルベアリング) - イマオコーポレーションガイドローラー (R型、ダブルベアリング) - イマオコーポレーションガイドローラー (R型、ダブルベアリング) - イマオコーポレーション

各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
重荷重仕様です。

種類ローラー仕様重荷重材質止め輪/スチール材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ材質(ベアリング)スチール内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法Do(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法R(mm)
寸法d1(mm)
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75844115GRL40S2-R4.514302218402323R 7.5458
3,1002,998
2,998
3,298(税込)
当日出荷
75844124GRL50S2-R5.516382622502727R 10.55910
3,6003,500
3,500
3,850(税込)
当日出荷
75844133GRL60S2-R6.5204467-603333R 11.53212
4,4004,298
4,298
4,728(税込)
当日出荷
75844142GRL70S2-R8.522513529702939R 14.58015
5,3005,198
4,198
アウトレット
4,618(税込)
当日出荷
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする