曜日別特売

ガイドローラー(V型 シングルベアリング)

ガイドローラー(V型 シングルベアリング) - イマオコーポレーションガイドローラー(V型 シングルベアリング) - イマオコーポレーション

各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
中荷重仕様です。
レールは市販のミガキ六角鋼がご利用できます。
焼入れ品のため、耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。

種類ローラー仕様中荷重材質止め輪/スチール材質(本体)SCM435・四三酸化鉄皮膜・HRC40~45材質(ベアリング)スチール内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法D2(mm)
寸法Do(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法d1(mm)
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75844781GRL50SH1-V5.5840225014192610
4,200
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
75844797GRL60SH1-V6.51047266017233212
4,600
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
1が参考にしています
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする