イマオコーポレーション
ローラーピン(同心)
材質(本体)
S45C・四三酸化鉄皮膜
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法d1(mm)
寸法d7(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75858693
PCRLP05S
3.5
6.5
9.5
-
Φ5
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
75858702
PCRLP08S
7.5
11
10.5
12
8
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75858711
PCRLP12S
9
15.9
13.5
19
12
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75858727
PCRLP15S
10
19
14
22
15
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
75858736
PCRLP20S
12
22.6
17.9
25
20
¥
1,790
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください