曜日別特売

ローラーピン(偏心)

ローラーピン(偏心) - イマオコーポレーションローラーピン(偏心) - イマオコーポレーション
材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75858876RLP06E8.560.364.710
1,190
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
75858894RLP10E13.510186.914
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
75858903RLP12E15.51211012.917
1,350
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
75858912RLP15E18.5151.51113.519
1,530
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
75858885RLP08E1280.87514
1,240
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする