曜日別特売

ガーデンすべ

ガーデンすべ - タカギガーデンすべ - タカギガーデンすべ - タカギガーデンすべ - タカギガーデンすべ - タカギ

さらっとした表面で、ホース同士のくっつきを軽減します。藻の発生を防ぐ防藻構造です。

用途園芸散水用ビビットブルー材質塩化ビニル使用温度範囲(℃)-5~60使用流体特性防藻性/滑り性材質(補強材)ポリエステル糸
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
長さ(m)
内径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75249221PH03015HB002TTM1巻(2m)0.42150.720
オープン
839
923(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75249237PH03015HB003TTM1巻(3m)0.53150.720
オープン
579
637(税込)
当日出荷
75249246PH03015HB005TM1巻(5m)0.95150.720
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75249291PH03015HB050TM1巻(50m)8.950150.720
オープン
7,898
8,688(税込)
当日出荷
返品不可
75249316PH03022HB025LB1巻(25m)8.725220.528
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
75249255PH03015HB010TM1巻(10m)1.810150.720
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75249282PH03015HB050MB1巻(50m)9.750150.720
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75249307PH03018HB050LB1巻(50m)10.850180.723
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75249264PH03015HB020TM1巻(20m)3.620150.720
オープン
取扱い終了
75249273PH03015HB030TM1巻(30m)5.330150.720
オープン
取扱い終了
75249325PH03025HB020LB1巻(20m)820250.531
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75249255PH03015HB010TM26290304PH03015HB010TTMPH03015HB010TM ガーデンすべ 15×20 タカギ 26290304ガーデンすべ 15×20タカギ1個
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました
75249282PH03015HB050MB55108919PH03015HB050TMBPH03015HB050MB 散水用ホース”ガーデンすべ” タカギ 55108919散水用ホース”ガーデンすべ”タカギ1巻(50m)
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました
75249307PH03018HB050LB55108998PH03018HB050TLBPH03018HB050LB 散水用ホース”ガーデンすべ” タカギ 55108998散水用ホース”ガーデンすべ”タカギ1巻(50m)
21,980
税込24,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする