タカギ
工業用プロ
柔軟性を高める、高弾性樹脂を採用した耐圧ホースです。透明タイプなので、水の流れを確認できます。
用途
工業用
色
透明
材質
塩化ビニル
使用温度範囲(℃)
-5~60
使用流体
水
特性
耐圧/柔軟性/透明性/弾性
材質(補強材)
ポリエステル糸
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
長さ(m)
内径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75249842
PH40006CR040SB
1巻(40m)
4
40
6
1.1
11
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75249851
PH40008CR040SB
1巻(40m)
5.3
40
8
1.1
14
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75249867
PH40009CR040SB
1巻(40m)
6.2
40
9
1.1
15
オープン
取扱い終了
75249876
PH40012CR030MB
1巻(30m)
6.2
30
12
1
18
オープン
取扱い終了
75249885
PH40015CR030MB
1巻(30m)
8.9
30
15
0.8
22
オープン
取扱い終了
75249894
PH40019CR025LB
1巻(25m)
8.5
25
19
0.7
26
オープン
取扱い終了
75249903
PH40025CR020LB
1巻(20m)
10.7
20
25
0.6
33
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください