ジーベック
レディスシューズ 85905
ソフトな質感で雨にも強いレディスシューズ。
形状
ローカット
色
クロ
種類
ビジネスシューズ
材質(アッパー)
人工皮革(ソフリナ)
材質(ソール)
EVA、TPR
標準質量(g/片足)
180(23.5cm)
足幅
3E
材質(インソール)
EVA
甲被タイプ
スリッポンタイプ
靴タイプ
革靴
内容量
1足
お気に入りに追加
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75341682
85905
22
オープン
取扱い終了
75341691
85905
22.5
オープン
取扱い終了
75341707
85905
23
オープン
取扱い終了
75341716
85905
23.5
オープン
取扱い終了
75341725
85905
24
オープン
取扱い終了
75341734
85905
24.5
オープン
取扱い終了
75341743
85905
25
オープン
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください