シバタ工業
AC032 安全防寒フェルト長
裏材に4mmのフェルトを採用
裏材とさらに中敷にも4mmフェルト使用で合計8mmの厚さで底冷えを防ぐ
耐摩耗性に優れた靴底
材質
表材:天然ゴム / 裏材:ポリエステルフェルト
色
ブラック
質量(g)
26cm/両足:2200
JIS規格
JIS T 8101 CⅡ/L
足幅
EE
高さ(cm)
30
材質(先芯)
鋼製
内容量
1足
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(cm)
履口回り(cm)
足囲
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05091367
AC032/25.0cm
25
38
24.9cm
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
05091376
AC032/26.0cm
26
40
25.5cm
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
05091392
AC032/30.0cm
30
43
27.9cm
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
05091401
AC032/29.0cm
29
43
27.3cm
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
05091410
AC032/27.0cm
27
40
26.1cm
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください