NC051 防寒ネオクリーン長1型

NC051 防寒ネオクリーン長1型 - シバタ工業NC051 防寒ネオクリーン長1型 - シバタ工業NC051 防寒ネオクリーン長1型 - シバタ工業

防寒仕様
裏材に5mm 発泡ゴム+ナイロンメリヤス採用
靴底は耐油性

材質
表材:天然ゴム / 裏材:発泡ゴム・ナイロンメリヤス
色
ブラック
質量(g)
26cm/両足:1800
足幅
EEEE
内容量
1足
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(cm)
高さ(cm)
履口回り(cm)
足囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05091480NC051/28.0cm28334527.9cm
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
05091498NC051/24.0cm24324025.5cm
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
05091516NC051/25.0cm25334126.1cm
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
05091489NC051/27.0cm273343.527.3cm
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
05091507NC051/26.0cm263342.526.7cm
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする