AB062 セーフティベアー#500

AB062 セーフティベアー#500 - シバタ工業AB062 セーフティベアー#500 - シバタ工業AB062 セーフティベアー#500 - シバタ工業

BLAXX(吸汗抗菌素材裏地)で快適な履き心地が持続
フードが土、泥、雪の侵入を防止
建設土木作業用長靴の決定版

付属品
サイズ調整用スペーサー 1足分
材質
表材:天然ゴム / 裏材:抗菌・防臭メリヤス(BLAXX)
色
ネイビー
質量(g)
26cm/両足:1660
フード高(cm)
8.5
内容量
1足
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(cm)
高さ(cm)
履口回り(cm)
足囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05091322AB062/27.0cm27374126.7cm
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
05091331AB062/30.0cm30374228.5cm
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
05091340AB062/24.0cm24363924.3cm
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
05091349AB062/29.0cm29374227.9cm
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
05091358AB062/25.0cm25373925.5cm
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする