曜日別特売

AC112 セーフティベアー#1001白熊

AC112 セーフティベアー#1001白熊 - シバタ工業AC112 セーフティベアー#1001白熊 - シバタ工業AC112 セーフティベアー#1001白熊 - シバタ工業
色
ブラック
質量(g)
26cm/両足:1860
JIS規格
JIS T 8101 CⅡ/S/E
足幅
EE
材質(先芯)
鋼製
内容量
1足
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(cm)
高さ(cm)
フード高(cm)
履口回り(cm)
足囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05090850AC112/22.0cm2238133723.1cm
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
05090859AC112/23.0cm2338133723.7cm
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
05090886AC112/25.0cm2543153824.9cm
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
05090868AC112/24.0cm2443153724.3cm
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
05090877AC112/26.0cm2643154025.5cm
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする