AC122 セーフティベアー#1011白熊

AC122 セーフティベアー#1011白熊 - シバタ工業AC122 セーフティベアー#1011白熊 - シバタ工業AC122 セーフティベアー#1011白熊 - シバタ工業
色
ブラック
質量(g)
26cm/両足:1780
JIS規格
JIS T 8101 CⅡ/S/E
足幅
EE
材質(先芯)
鋼製
内容量
1足
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(cm)
高さ(cm)
履口回り(cm)
足囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05090798AC122/24.0cm2429.53724.3cm
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
05090807AC122/25.0cm2529.53824.9cm
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
05090816AC122/23.0cm2326.53723.7cm
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
05090841AC122/22.0cm2226.53723.1cm
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
05090832AC122/28.0cm2829.54226.7cm
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする