AE022 セーフティーベア#8000静電防寒

AE022 セーフティーベア#8000静電防寒 - シバタ工業AE022 セーフティーベア#8000静電防寒 - シバタ工業AE022 セーフティーベア#8000静電防寒 - シバタ工業AE022 セーフティーベア#8000静電防寒 - シバタ工業AE022 セーフティーベア#8000静電防寒 - シバタ工業

静電気帯電防止靴 JIS T 8103 ED-P/C3/非耐油性ゴム製/S合格
防寒仕様:保温性、吸湿性に優れた裏材(5mmウレタンスポンジ)の採用
耐油性能とかかと部の衝撃エネルギー吸収性を有した靴底の採用

材質
表材:天然ゴム / 裏材:ウレタンスポンジ
色
ブラック
質量(g)
26cm/両足:1800
JIS規格
JIS T 8103 (ED-P/C3)/ CⅡ/S/P4
足幅
EEE
フード高(cm)
8
材質(先芯)
樹脂製
内容量
1足
全6種類を絞り込む
長さ(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(cm)
高さ(cm)
履口回り(cm)
足囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05091428AE022/24.0cm24363824.9cm
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
05091437AE022/25.0cm25363925.5cm
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
05091446AE022/23.0cm23363724.3cm
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
05091419AE022/30.0cm30374228.5cm
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
05091462AE022/26.0cm26373926.1cm
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
05091471AE022/29.0cm29374227.9cm
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする