曜日別特売

フラッシングオイル

フラッシングオイル - FALCON
(33件のレビュー)

エンジン内部やPCVバルブに付着したガム質やスラッジを除去して、エンジンのパワーを回復させます。
ターボ車にもご使用になれます。

使用方法
エンジンオイル交換直前にご使用ください。
本液を注入し10~20分アイドリングして洗浄してください。
その後、エンジンオイルを抜き取り、新油に交換してください。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
200mL
ベースオイル
潤滑油基油
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(200mL)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75868064P-1020
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:33 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-03
用途: オイル交換時に
田中自動車 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

可もなく不可もなく、普通のブラッシングです。
特に問題はありません

対象商品 : 75868064
2021-11-04
用途: 車両のオイル交換前に入れてアイドリング状態で使用。E/G内部汚れを落としてくれます。
自動車・二輪車・自転車関連業

使用後、E/G内の汚れが落ちオイルがきれいな状態を保ってくれました。

対象商品 : 75868064
2019-10-25
用途: 自家用オイル交換
教育・研究機関

画期的な変化はありませんでしたが、エンジンの調子が滑らかで、良くなったように思います。

対象商品 : 75868064
2019-05-07
用途: オイル交換時のフラッシング
自動車・二輪車・自転車関連業

体感の判りにくい商品ですが、専用品ですので灯油を利用するよりも安心感があります。

対象商品 : 75868064
2018-11-20
用途: オイル交換時

10万キロ走った1500㏄ガソリン車に使用、添加して20分ほどアイドリングしてから全量交換、その後しばらくエンジンをアイドリング及びレーシングさせてからもう一度オイル全量及びエレメント交換しました。
効果の程は特に体感できるものもなく、抜いたオイルも常時モリブデンを添加しているので色で判断できるものはなかった。通常から、マメにオイル交換をしているので(3000キロ強)、あまり汚れていなかったのかもしれない。気休めにはなりました。

対象商品 : 75868064
2018-04-18
用途: 走行距離10万km以上の3000cc車に オイル交換時使用
熊野古道探訪プロジェクト 様(サービス業)

オイル交換時 使用中のオイルに添加し20分間アイドリング その後
全量抜いて新しいオイルと交換 ガソリン添加剤と併用した事も会いまったのか リッター当たり の走行距離が2割は伸びた
ハイオクガソリンの為 この伸びは大きい満足している

対象商品 : 75868064
2017-10-30
用途: オイル交換時

エンジンオイル交換時に使用しましたが、この手のもの効果が今一どうなのか判りません。

対象商品 : 75868064
2017-05-14
用途: エンジンオイル交換時
ケーピーエス 様

エンジンオイル管理の悪い車は、交換してもなかなか綺麗にならないがフラッシング洗浄剤を入れると交換後かなり綺麗になります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする