曜日別特売

マルチメディアスピーカ

マルチメディアスピーカ - エレコム

木製キャビネットの持ち味を生かした、コンパクトなマルチメディアスピーカ、"木のスピーカ"。

材質
(エンクロージャ)MDF
質量(g)
1150(付属品含まず)
形式
エンクロージャ/バスレフ式
電源
付属ACアダプター
定格電圧(V)
DC12/AC100(付属アダプター)
最大出力(W)
実用(歪率10%)/6(3+3)
機能
防磁機能
消費電流(mA)
最大0.157
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×110×130(突起部含まず)
入力端子
AUX(Φ3.5mmステレオミニプラグ)
再生周波数帯域(Hz)
100~20000
歪率(%)
10(最大出力時)
スピーカーユニット
直径2インチ
スピーカー部インピーダンス(Ω)
4
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75911656MS-130BKスピーカー接続ケーブル/1.0、外部入力・マイクケーブル/1.3、ACアダプターケーブル/1.5、付属外部入力ケーブル/0.6
¥4,000
取扱い終了
75911665MS-130SVスピーカー接続ケーブル/1.6、外部入力・マイクケーブル/1.7、ACアダプターケーブル/1.8、付属外部入力ケーブル/0.5
¥4,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする