2.1chマルチメディアスピーカ
実用最大出力25Wの大迫力!サブウーファが付いた2.1chマルチメディアスピーカ”木のスピーカ"。
- 材質
- (エンクロージャ)MDF
- 質量(g)
- サテライトスピーカ/950、サブウーファ/2060(本体固定のケーブル含む)
- 形式
- エンクロージャ/バスレフ式
- 電源
- 電源内蔵
- 定格電圧(V)
- AC100
- 最大出力(W)
- 実用(歪率10%)/サテライトスピーカ:10(5+5)、サブウーファ:15
- ケーブル長(m)
- サテライトスピーカ接続ケーブル/1.5、外部入力・マイクケーブル/1.5、電源ケーブル/1.3、付属外部入力ケーブル/0.6
- 機能
- 防磁機能
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- サテライトスピーカ/80×110×130、サブウーファ/124×184×155
- 入力端子
- AUX(Φ3.5mmステレオミニプラグ)
- 再生周波数帯域(Hz)
- 40~20000
- 歪率(%)
- 10(最大出力時)
- スピーカーユニット
- サテライトスピーカ/直径53mm、サブウーファ/直径103mm
- 出力端子
- AUX(Φ3.5mmステレオミニプラグ)
- スピーカー部インピーダンス(Ω)
- 4
- サラウンド
- 2.1ch
- 内容量
- 1個
オーディオ の新着商品
ゲーミングスピーカーフォン Bluetooth+USB-A接続 3.5mmポート搭載 Hecate ホワイト ED-G1500BAR-WH [USB電源 /7.1ch]EDIFIER税込¥8,798¥7,998カテゴリ


















