曜日別特売

AC電源 コンパクトステレオスピーカ

AC電源 コンパクトステレオスピーカ - エレコム

メタルコーン採用の超コンパクトボディ!実用最大出力6Wのパワフルサウンドを再現する、AC電源タイプのコンパクトステレオスピーカ”ベベルシェイプドスピーカ"。

材質
(エンクロージャ)樹脂
質量(g)
312
形式
エンクロージャ/バスレフ式
電源
付属ACアダプター
定格電圧(V)
AC100
最大出力(W)
実用(歪率10%)/3×2
ケーブル長(m)
ACアダプターケーブル/1.8、入力ケーブル/1.1、スピーカ接続ケーブル/0.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×80×70
入力端子
AUX(Φ3.5mmステレオミニプラグ)
再生周波数帯域(Hz)
180~20000
歪率(%)
10(最大出力時)
スピーカーユニット
直径46mm
スピーカー部インピーダンス(Ω)
4
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75911683MS-P03ABKブラック
¥2,700
取扱い終了
75911692MS-P03AWHホワイト
¥2,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする