曜日別特売

2.1chステレオスピーカ小さい木のスピーカ

2.1chステレオスピーカ小さい木のスピーカ - エレコム

木製キャビネットが豊かな音色を再現!コンパクトなサブウーファ付き2.1chコンパクトステレオスピーカ”小さい木のスピーカ"。

材質
(エンクロージャ)MDF
質量(g)
サテライトスピーカ/500、サブウーファ/900
形式
エンクロージャ/バスレフ式
電源
電源内蔵
定格電圧(V)
AC100
最大出力(W)
実用(歪率10%)/サテライトスピーカ/3×2、サブウーファ/6
ケーブル長(m)
電源ケーブル/1.3、入力ケーブル/1.2、スピーカ接続ケーブル/1.2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
サテライトスピーカ/70×70×108、サブウーファ/128×122×128
入力端子
AUX(Φ3.5mmステレオミニプラグ)
再生周波数帯域(Hz)
30~18000
歪率(%)
10(最大出力時)
スピーカーユニット
サテライトスピーカ/直径46mm、サブウーファ/直径71mm
出力端子
AUX(Φ3.5mmステレオミニプラグ)
スピーカー部インピーダンス(Ω)
サテライトスピーカ/4、サブウーファ/6
サラウンド
2.1ch
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75911796MS-W02WBKブラック
¥4,000
取扱い終了
75911805MS-W02WCHチェリーウッド
¥4,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする