Bluetooth対応防水スピーカー
防水仕様で水回りでも安心して使えるシンプルなワイヤレススピーカーです。防水性能はIPX 5/7等級相当なので入浴中に浴槽に落としたりシャワーの水がかかっても安心です。
- 仕様
- オーディオ特性/スピーカー出力:0.55W+0.55W
- 色
- ホワイト
- 質量(g)
- 112(本体のみ)
- コネクタ形状
- Φ3.5ステレオミニジャック(AUX用) ×1、USB(本製品への充電専用) ×1
- 対応機種
- 音楽機能:音楽再生用プロファイル「A2DP」に対応した機器、通話機能:ハンズフリー通話プロファイル「HSP」「HFP」に対応した機器、いずれの場合も、ハードウェア、ソフトウェア、Bluetooth用トランスミッター等が、それぞれに対応している必要があります。
- バッテリー
- 内蔵リチウムポリマー電池(400mAh/3.7V)/5V(USB給電時)
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 120×15.6×80
- 連続動作時間
- 5時間
- 防水性
- IPX等級 5/7 相当
- Bluetooth
- Bluetooth V2.1+EDR
- プロファイル
- A2DP、AVRCP、ヘッドフォン(HSP)およびハンズフリープロファイル(HFP)
- 待ち受け時間(時間)
- 連続150
- キャリア周波数(GHz)
- 2.4 ~ 2.480
- 周波数拡散
- FHSS
- 通信距離(m)
- 100以内(class1)
- 内容量
- 1個
オーディオ の新着商品
ゲーミングスピーカーフォン Bluetooth+USB-A接続 3.5mmポート搭載 Hecate ホワイト ED-G1500BAR-WH [USB電源 /7.1ch]EDIFIER税込¥8,798¥7,998カテゴリ


















