曜日別特売

電気ストーブ

電気ストーブ - ユアサ(ユアサプライムス)
(9件のレビュー)
仕様
強弱切替、2灯石英管ヒーター、転倒オフスイッチ付き
質量(kg)
1.8
ホワイト
消費電力(W)
強800/弱400
コード長さ(m)
1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×120×330
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75942063YA-D800P-WH
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75942063
2015-11-25
用途: 局所補助暖房として使います。
リペアショップ薬園台

とてもオーソドックスな形状のヒーターですね、懐かしさを感じました(笑)
小型で作業の邪魔にならず、十分な暖かさを提供してくれます。価格が安いのとコンパクトさでよい買い物できました。
ただ、そうそう必要なものではないのでリピートは・・・わかりませんが。

対象商品 : 75942063
2014-01-17
用途: 妻のトイレでの寒さ防止に
サイクルプロショップオオツカサービス業

便秘の妻はトイレに30分前後寒い中で頑張っています。
年をとっての寒さ対策と力む事は身体に悪いようですのでトイレの中を少しでも
暖かくして、ゆっくりと時間をかけて便を出すようにとの気持ちで
トイレ用に購入し快適に使用しています。
温度が2段階ありますので、最初は1本、寒い時は2本と使い分けているようです。
妻も最近は元気になり喜んでいます。

1が参考にしています
対象商品 : 75942063
2013-11-13
用途: 事務所用暖房
大洋石油株式会社

個人用に購入しましたが、以外にというよりものすごく暖かいです。
これだけ強力なので電気代か気になる程です。
使用に関して気になるところは、持ち運びの際の取っ手が、裏面に一つしかなく持ちにくいです。あと使用したときに筐体の上部が熱くなっているのが気になりました。

1が参考にしています
対象商品 : 75942063
2014-01-22
用途: 主にデスク作業

先のレビューにあった通り、電気代が心配になるくらい暖かいです。満足しています。

対象商品 : 75942063
2014-01-21
用途: デスク下にて使用

暖房していても足元が寒く、机の下に置くために購入。
隣の席の同僚は小さな温風タイプを使っているが
こちらの方が断然暖かいです

対象商品 : 75942063
2014-01-15
用途: 事務机の下に置き、足元の暖房に使用
有限会社大東電機建設業・工事業

スライダックで電圧調整をして、丁度よい温かさで使用しています。

対象商品 : 75942063
2013-11-27
用途: 工場内の作業中寒いので使う
製造業

軽いので何処でも移動可能なので便利に使ってます。コードがちょっと短いのですが延長コードを使えば問題ありませんでした。

対象商品 : 75942063
2014-01-17
用途: 自宅の作業部屋で使用

10%OFFだったので購入、とても暖かくて満足しています。あとは、電気代がいくら掛かるか。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする