サカエ
コンテナラックケース
工場内の部品、伝票、カード、テープなどの小物の整理に便利です。
内容量
1台
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
コンテナ数
均等耐荷重(kg/段)
セット内容
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76206471
SCR-9AI
852×320×900
22
50
ボックスZ-1N=6ヶ、Z-2N=16ヶ
30
¥
77,300
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76206487
SCR-9BI
852×320×900
36
50
ボックスZ-1N=36ヶ
33
¥
78,300
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76206496
SCR-9CI
852×320×900
16
50
ボックスZ-2N=16ヶ
27
¥
70,700
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75871663
SCR-9LI
852×320×900
36
50
ボックス=Z-1N×36ヶ(アイボリー)、棚板×5枚
33
¥
78,300
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75871679
SCR-9LLGI
852×320×900
36
50
ボックス=Z-1N×36ヶ(グレー)、棚板×5枚
33
¥
78,300
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76206444
SCR-9A
852×320×900
22
50
ボックスZ-1N=6ヶ、Z-2N=16ヶ
30
¥
55,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76206453
SCR-9B
852×320×900
36
50
ボックスZ-1N=36ヶ
33
¥
55,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76206462
SCR-9C
852×320×900
16
50
ボックスZ-2N=16ヶ
27
¥
50,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
もっと見る