カネミツ
STB ブッシング 8545
タイプ
X
寸法L(mm)
45
寸法A(mm)
85
ねじ寸法
M12×25
軸径(mm)最大d max
60
ねじ穴数
2
寸法A'(mm)
79.38
内容量
1個
全12種類を絞り込む
軸穴径(mm)
選択してください
28
30
32
35
38
40
42
45
48
50
55
60
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
軸穴径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76253371
STB 8545 × 28-N
28
¥
5,860
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76253387
STB 8545 × 30-N
30
¥
5,860
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76253396
STB 8545 × 32-N
32
¥
5,860
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76253405
STB 8545 × 35-N
35
¥
5,860
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76253414
STB 8545 × 38-N
38
¥
5,860
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76253423
STB 8545 × 40-N
40
¥
5,860
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76253432
STB 8545 × 42-N
42
¥
5,860
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76253441
STB 8545 × 45-N
45
¥
5,860
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76253457
STB 8545 × 48-N
48
¥
5,860
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
76253466
STB 8545 × 50-N
50
¥
5,860
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76253475
STB 8545 × 55-N
55
¥
5,860
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76253484
STB 8545 × 60-N
60
¥
5,860
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください