曜日別特売

3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PA~)

3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PA~) - CKD3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PA~) - CKD3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PA~) - CKD3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PA~) - CKD3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PA~) - CKD3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PA~) - CKD3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PA~) - CKD3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PA~) - CKD
ポート数3ソレノイド数シングル配管方法ダイレクト使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル内容量1個
全1318種類を絞り込む
定格電圧(V)
1318種類すべて表示中
注文コード
品番
接続口径
定格電圧(V)
接続方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
765635843PA110-GS4-M1C2-1Φ4AC100ワンタッチ
7,500
6,875
7,563(税込)
15日以内出荷
返品不可
765655623PA110-GS6-M1C2-1Φ6AC100ワンタッチ
7,500
6,875
7,563(税込)
15日以内出荷
返品不可
765676013PA110-M5-M1C2-1M5AC100M
6,670
6,113
6,724(税込)
15日以内出荷
返品不可
765698573PA119-M5-D2-1M5AC100M
6,050
5,538
6,092(税込)
15日以内出荷
返品不可
765700763PA210-06-AC24VRc1/8AC24Rc
7,150
6,525
7,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
765725533PA210-GS6-BS-1Φ6AC100ワンタッチ
7,660
6,913
7,604(税込)
15日以内出荷
返品不可
765746353PA210-GS8-S-4Φ8DC12ワンタッチ
7,540
6,750
7,425(税込)
15日以内出荷
返品不可
765766043PA219-06-LS-AC110VRc1/8AC110Rc
8,200
7,400
8,140(税込)
15日以内出荷
返品不可
765635933PA110-GS4-M1C2-2Φ4AC200ワンタッチ
7,500
6,875
7,563(税込)
15日以内出荷
返品不可
765655713PA110-GS6-M1C2-2Φ6AC200ワンタッチ
7,500
6,875
7,563(税込)
15日以内出荷
返品不可
765676173PA110-M5-M1C2-2M5AC200M
6,670
6,113
6,724(税込)
15日以内出荷
返品不可
765698663PA119-M5-D2-3M5DC24M
6,050
5,538
6,092(税込)
15日以内出荷
返品不可
765700853PA210-06-B-4Rc1/8DC12Rc
7,100
6,577
7,235(税込)
15日以内出荷
返品不可
765725623PA210-GS6-BS-1-STΦ6AC100ワンタッチ
7,660
6,913
7,604(税込)
15日以内出荷
返品不可
765746443PA210-GS8-LS-1Φ8AC100ワンタッチ
8,750
7,813
8,594(税込)
15日以内出荷
返品不可
765766133PA219-06-S-3Rc1/8DC24Rc
6,110
5,513
6,064(税込)
15日以内出荷
返品不可
765636023PA110-GS4-M1C2-3Φ4DC24ワンタッチ
7,500
6,875
7,563(税込)
5日以内出荷
返品不可
765655873PA110-GS6-M1C2-3Φ6DC24ワンタッチ
7,500
6,875
7,563(税込)
15日以内出荷
返品不可
765676263PA110-M5-M1C2-3M5DC24M
6,670
6,113
6,724(税込)
15日以内出荷
返品不可
765698753PA119-GS4-C2-1Φ4AC100ワンタッチ
6,330
5,788
6,367(税込)
15日以内出荷
返品不可
765700943PA210-06-B-AC220VRc1/8AC220Rc
7,100
6,413
7,054(税込)
15日以内出荷
返品不可
765725713PA210-GS6-BS-2Φ6AC200ワンタッチ
7,660
6,913
7,604(税込)
15日以内出荷
返品不可
765746533PA210-GS8-LS-1-STΦ8AC100ワンタッチ
8,750
7,813
8,594(税込)
15日以内出荷
返品不可
765766223PA219-06-B-3Rc1/8DC24Rc
6,660
6,000
6,600(税込)
15日以内出荷
返品不可
765636113PA110-GS4-M1C2-3-STΦ4DC24ワンタッチ
7,500
6,875
7,563(税込)
15日以内出荷
返品不可
765655963PA110-GS6-M1C2-3-STΦ6DC24ワンタッチ
7,500
6,875
7,563(税込)
15日以内出荷
返品不可
765676353PA110-M5-M1C2-3-STM5DC24M
6,670
6,113
6,724(税込)
15日以内出荷
返品不可
765698843PA119-GS6-C2-3Φ6DC24ワンタッチ
6,330
5,788
6,367(税込)
15日以内出荷
返品不可
765701033PA210-06-4Rc1/8DC12Rc
6,380
5,763
6,339(税込)
14日以内出荷
返品不可
765725873PA210-GS6-BS-2-STΦ6AC200ワンタッチ
7,660
6,913
7,604(税込)
15日以内出荷
返品不可
765746623PA210-GS8-LS-2Φ8AC200ワンタッチ
8,750
7,813
8,594(税込)
15日以内出荷
返品不可
765766313PA219-06-LS-1Rc1/8AC100Rc
7,760
6,988
7,687(税込)
15日以内出荷
返品不可
765636273PA110-GS4-M1D2-1Φ4AC100ワンタッチ
7,500
6,875
7,563(税込)
15日以内出荷
返品不可
765656053PA110-GS6-M1D2-1Φ6AC100ワンタッチ
7,500
6,875
7,563(税込)
15日以内出荷
返品不可
765676443PA110-M5-M1D2-1M5AC100M
6,670
6,113
6,724(税込)
15日以内出荷
返品不可
765698933PA119-GS6-D2-1Φ6AC100ワンタッチ
6,330
5,788
6,367(税込)
15日以内出荷
返品不可
765701123PA210-06-AC220VRc1/8AC220Rc
6,380
5,763
6,339(税込)
15日以内出荷
返品不可
765725963PA210-GS6-BS-3Φ6DC24ワンタッチ
7,660
6,913
7,604(税込)
15日以内出荷
返品不可
765746713PA210-GS8-LS-2-STΦ8AC200ワンタッチ
8,750
7,813
8,594(税込)
15日以内出荷
返品不可
765766473PA219-06-LS-3Rc1/8DC24Rc
7,760
6,988
7,687(税込)
15日以内出荷
返品不可
765636363PA110-GS4-M1D2-2Φ4AC200ワンタッチ
7,500
6,875
7,563(税込)
15日以内出荷
返品不可
765656143PA110-GS6-M1D2-2Φ6AC200ワンタッチ
7,500
6,875
7,563(税込)
15日以内出荷
返品不可
765676533PA110-M5-M1D2-2M5AC200M
6,670
6,113
6,724(税込)
15日以内出荷
返品不可
765699023PA119-M5-M1BS-3M5DC24M
6,460
5,925
6,518(税込)
15日以内出荷
返品不可
765701213PA210-06-M1B-AC220VRc1/8AC220Rc
7,720
6,963
7,659(税込)
15日以内出荷
返品不可
765726053PA210-GS6-BS-3-STΦ6DC24ワンタッチ
7,660
6,913
7,604(税込)
15日以内出荷
返品不可
765746873PA210-GS8-LS-3Φ8DC24ワンタッチ
8,750
7,813
8,594(税込)
15日以内出荷
返品不可
765766563PA219-06-1Rc1/8AC100Rc
5,940
5,350
5,885(税込)
15日以内出荷
返品不可
765636453PA110-GS4-M1D2-3Φ4DC24ワンタッチ
7,500
6,875
7,563(税込)
15日以内出荷
返品不可
765656233PA110-GS6-M1D2-3Φ6DC24ワンタッチ
7,500
6,875
7,563(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする