曜日別特売

UPシリーズ 帯電防止チューブ

UPシリーズ 帯電防止チューブ - CKDUPシリーズ 帯電防止チューブ - CKDUPシリーズ 帯電防止チューブ - CKDUPシリーズ 帯電防止チューブ - CKDUPシリーズ 帯電防止チューブ - CKDUPシリーズ 帯電防止チューブ - CKDUPシリーズ 帯電防止チューブ - CKD
内容量1個
47件中 147各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
使用流体
材質
外径(Φmm)
長さ(m)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78359382UP-9104-20-F2-P802.5圧縮空気帯電防止ウレタン4200.7(20℃)
13,480
12,175
13,393(税込)
8日以内出荷
返品不可
78359391UP-9106-20-CB-F2-P804圧縮空気帯電防止ウレタン6透明青200.7(20℃)
19,910
17,950
19,745(税込)
8日以内出荷
返品不可
78359407UP-9106-20-C-F2-P804圧縮空気帯電防止ウレタン6透明200.7(20℃)
19,910
17,950
19,745(税込)
28日以内出荷
返品不可
78359741UP-9106-20-F2-P804圧縮空気帯電防止ウレタン6200.7(20℃)
18,260
16,438
18,082(税込)
8日以内出荷
返品不可
78359757UP-9106-20-W-F2-P804圧縮空気帯電防止ウレタン6200.7(20℃)
18,260
16,438
18,082(税込)
8日以内出荷
返品不可
78359836UP-9104-20-CB-F2-P802.5圧縮空気帯電防止ウレタン4透明青200.7(20℃)
14,690
13,200
14,520(税込)
8日以内出荷
返品不可
78359845UP-9104-20-C-F2-P802.5圧縮空気帯電防止ウレタン4透明200.7(20℃)
14,690
13,200
14,520(税込)
8日以内出荷
返品不可
78359443UP-9208-20-CB-F15圧縮空気帯電防止ウレタン8透明青200.7(20℃)
22,990
取扱い終了
返品不可
代替品有
78359452UP-9208-20-C-F15圧縮空気帯電防止ウレタン8透明200.7(20℃)
22,990
取扱い終了
返品不可
代替品有
78359461UP-9208-20-CG-F15圧縮空気帯電防止ウレタン8透明緑200.7(20℃)
22,990
取扱い終了
返品不可
代替品有
78359477UP-9208-20-F15圧縮空気帯電防止ウレタン8200.7(20℃)
22,990
取扱い終了
返品不可
代替品有
78359486UP-9208-20-W-F15圧縮空気帯電防止ウレタン8200.7(20℃)
22,990
取扱い終了
返品不可
代替品有
78359495UP-9210-20-CB-F16.5圧縮空気帯電防止ウレタン10透明青200.7(20℃)
30,420
取扱い終了
返品不可
代替品有
78359504UP-9210-20-C-F16.5圧縮空気帯電防止ウレタン10透明200.7(20℃)
30,420
取扱い終了
返品不可
代替品有
78359513UP-9210-20-CG-F16.5圧縮空気帯電防止ウレタン10透明緑200.7(20℃)
30,420
取扱い終了
返品不可
代替品有
78359522UP-9210-20-F16.5圧縮空気帯電防止ウレタン10200.7(20℃)
30,420
取扱い終了
返品不可
代替品有
78359531UP-9210-20-W-F16.5圧縮空気帯電防止ウレタン10200.7(20℃)
30,420
取扱い終了
返品不可
代替品有
78359547UP-9212-20-CB-F1-P808圧縮空気帯電防止ウレタン12透明青200.7(20℃)
59,530
取扱い終了
返品不可
代替品有
78359556UP-9212-20-C-F1-P808圧縮空気帯電防止ウレタン12透明200.7(20℃)
59,530
取扱い終了
返品不可
代替品有
78359565UP-9212-20-CG-F1-P808圧縮空気帯電防止ウレタン12透明緑200.7(20℃)
59,530
取扱い終了
返品不可
代替品有
78359574UP-9212-20-F1-P808圧縮空気帯電防止ウレタン12200.7(20℃)
59,530
取扱い終了
返品不可
代替品有
78359583UP-9212-20-W-F1-P808圧縮空気帯電防止ウレタン12200.7(20℃)
59,530
取扱い終了
返品不可
代替品有
78359592UP-9212-20-CB-F18圧縮空気帯電防止ウレタン12透明青200.7(20℃)
42,160
取扱い終了
返品不可
代替品有
78359601UP-9212-20-C-F18圧縮空気帯電防止ウレタン12透明200.7(20℃)
42,160
取扱い終了
返品不可
代替品有
78359617UP-9212-20-CG-F18圧縮空気帯電防止ウレタン12透明緑200.7(20℃)
42,160
取扱い終了
返品不可
代替品有
78359626UP-9212-20-F18圧縮空気帯電防止ウレタン12200.7(20℃)
42,160
取扱い終了
返品不可
代替品有
78359635UP-9212-20-W-F18圧縮空気帯電防止ウレタン12200.7(20℃)
42,160
取扱い終了
返品不可
代替品有
78359644UP-9210-20-CB-F1-P806.5圧縮空気帯電防止ウレタン10透明青200.7(20℃)
50,760
取扱い終了
返品不可
代替品有
78359653UP-9210-20-C-F1-P806.5圧縮空気帯電防止ウレタン10透明200.7(20℃)
50,760
取扱い終了
返品不可
代替品有
78359662UP-9210-20-CG-F1-P806.5圧縮空気帯電防止ウレタン10透明緑200.7(20℃)
50,760
取扱い終了
返品不可
代替品有
78359671UP-9210-20-F1-P806.5圧縮空気帯電防止ウレタン10200.7(20℃)
50,760
取扱い終了
返品不可
代替品有
78359687UP-9210-20-W-F1-P806.5圧縮空気帯電防止ウレタン10200.7(20℃)
50,760
取扱い終了
返品不可
代替品有
78359696UP-9208-20-CB-F1-P805圧縮空気帯電防止ウレタン8透明青200.7(20℃)
38,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
78359705UP-9208-20-C-F1-P805圧縮空気帯電防止ウレタン8透明200.7(20℃)
38,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
78359714UP-9208-20-CG-F1-P805圧縮空気帯電防止ウレタン8透明緑200.7(20℃)
38,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
78359723UP-9208-20-F1-P805圧縮空気帯電防止ウレタン8200.7(20℃)
38,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
78359732UP-9208-20-W-F1-P805圧縮空気帯電防止ウレタン8200.7(20℃)
38,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
78359416UP-9132-20-CB-F1-P80-------
13,970
取扱い終了
返品不可
78359425UP-9132-20-C-F1-P80-------
13,970
取扱い終了
返品不可
78359434UP-9132-20-CG-F1-P80-------
13,970
取扱い終了
返品不可
78359766UP-9132-20-F1-P80-------
12,700
取扱い終了
返品不可
78359775UP-9132-20-W-F1-P80-------
12,700
取扱い終了
返品不可
78359784UP-9132-20-F1-------
7,240
取扱い終了
返品不可
78359793UP-9132-20-W-F1-------
7,240
取扱い終了
返品不可
78359802UP-9132-20-CB-F1-------
7,950
取扱い終了
返品不可
78359811UP-9132-20-C-F1-------
7,950
取扱い終了
返品不可
78359827UP-9132-20-CG-F1-------
7,950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
78359443UP-9208-20-CB-F169844121UP-9108-20-CB-F2UP-9208-20-CB-F1 帯電防止チューブ UP-91※-F2シリーズ CKD 69844121帯電防止チューブ UP-91※-F2シリーズCKD1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
78359452UP-9208-20-C-F169844105UP-9108-20-C-F2UP-9208-20-C-F1 帯電防止チューブ UP-91※-F2シリーズ CKD 69844105帯電防止チューブ UP-91※-F2シリーズCKD1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
78359461UP-9208-20-CG-F169844130UP-9108-20-CG-F2UP-9208-20-CG-F1 帯電防止チューブ UP-91※-F2シリーズ CKD 69844130帯電防止チューブ UP-91※-F2シリーズCKD1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
78359477UP-9208-20-F169844087UP-9108-20-F2UP-9208-20-F1 帯電防止チューブ UP-91※-F2シリーズ CKD 69844087帯電防止チューブ UP-91※-F2シリーズCKD1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
78359486UP-9208-20-W-F169844096UP-9108-20-W-F2UP-9208-20-W-F1 帯電防止チューブ UP-91※-F2シリーズ CKD 69844096帯電防止チューブ UP-91※-F2シリーズCKD1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
78359495UP-9210-20-CB-F169844175UP-9110-20-CB-F2UP-9210-20-CB-F1 帯電防止チューブ UP-91※-F2シリーズ CKD 69844175帯電防止チューブ UP-91※-F2シリーズCKD1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
78359504UP-9210-20-C-F169844166UP-9110-20-C-F2UP-9210-20-C-F1 帯電防止チューブ UP-91※-F2シリーズ CKD 69844166帯電防止チューブ UP-91※-F2シリーズCKD1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
78359513UP-9210-20-CG-F169844191UP-9110-20-CG-F2UP-9210-20-CG-F1 帯電防止チューブ UP-91※-F2シリーズ CKD 69844191帯電防止チューブ UP-91※-F2シリーズCKD1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
78359522UP-9210-20-F169844148UP-9110-20-F2UP-9210-20-F1 帯電防止チューブ UP-91※-F2シリーズ CKD 69844148帯電防止チューブ UP-91※-F2シリーズCKD1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
78359531UP-9210-20-W-F169844157UP-9110-20-W-F2UP-9210-20-W-F1 帯電防止チューブ UP-91※-F2シリーズ CKD 69844157帯電防止チューブ UP-91※-F2シリーズCKD1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
78359547UP-9212-20-CB-F1-P8069844525UP-9112-20-CB-F2-P80UP-9212-20-CB-F1-P80 帯電防止チューブ(クリーン仕様) UP-91※-F2-P80シリーズ CKD 69844525帯電防止チューブ(クリーン仕様) UP-91※-F2-P80シリーズCKD1個
57,980
税込63,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
78359556UP-9212-20-C-F1-P8069844516UP-9112-20-C-F2-P80UP-9212-20-C-F1-P80 帯電防止チューブ(クリーン仕様) UP-91※-F2-P80シリーズ CKD 69844516帯電防止チューブ(クリーン仕様) UP-91※-F2-P80シリーズCKD1個
57,980
税込63,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
78359565UP-9212-20-CG-F1-P8069844541UP-9112-20-CG-F2-P80UP-9212-20-CG-F1-P80 帯電防止チューブ(クリーン仕様) UP-91※-F2-P80シリーズ CKD 69844541帯電防止チューブ(クリーン仕様) UP-91※-F2-P80シリーズCKD1個
57,980
税込63,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
78359574UP-9212-20-F1-P8069844498UP-9112-20-F2-P80UP-9212-20-F1-P80 帯電防止チューブ(クリーン仕様) UP-91※-F2-P80シリーズ CKD 69844498帯電防止チューブ(クリーン仕様) UP-91※-F2-P80シリーズCKD1個
57,980
税込63,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
78359583UP-9212-20-W-F1-P8069844507UP-9112-20-W-F2-P80UP-9212-20-W-F1-P80 帯電防止チューブ(クリーン仕様) UP-91※-F2-P80シリーズ CKD 69844507帯電防止チューブ(クリーン仕様) UP-91※-F2-P80シリーズCKD1個
57,980
税込63,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
78359592UP-9212-20-CB-F169844236UP-9112-20-CB-F2UP-9212-20-CB-F1 帯電防止チューブ UP-91※-F2シリーズ CKD 69844236帯電防止チューブ UP-91※-F2シリーズCKD1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
78359601UP-9212-20-C-F169844227UP-9112-20-C-F2UP-9212-20-C-F1 帯電防止チューブ UP-91※-F2シリーズ CKD 69844227帯電防止チューブ UP-91※-F2シリーズCKD1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
78359617UP-9212-20-CG-F169844245UP-9112-20-CG-F2UP-9212-20-CG-F1 帯電防止チューブ UP-91※-F2シリーズ CKD 69844245帯電防止チューブ UP-91※-F2シリーズCKD1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
78359626UP-9212-20-F169844209UP-9112-20-F2UP-9212-20-F1 帯電防止チューブ UP-91※-F2シリーズ CKD 69844209帯電防止チューブ UP-91※-F2シリーズCKD1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
78359635UP-9212-20-W-F169844218UP-9112-20-W-F2UP-9212-20-W-F1 帯電防止チューブ UP-91※-F2シリーズ CKD 69844218帯電防止チューブ UP-91※-F2シリーズCKD1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
78359644UP-9210-20-CB-F1-P8069844471UP-9110-20-CB-F2-P80UP-9210-20-CB-F1-P80 帯電防止チューブ(クリーン仕様) UP-91※-F2-P80シリーズ CKD 69844471帯電防止チューブ(クリーン仕様) UP-91※-F2-P80シリーズCKD1個
48,980
税込53,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
78359653UP-9210-20-C-F1-P8069844455UP-9110-20-C-F2-P80UP-9210-20-C-F1-P80 帯電防止チューブ(クリーン仕様) UP-91※-F2-P80シリーズ CKD 69844455帯電防止チューブ(クリーン仕様) UP-91※-F2-P80シリーズCKD1個
48,980
税込53,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
78359662UP-9210-20-CG-F1-P8069844480UP-9110-20-CG-F2-P80UP-9210-20-CG-F1-P80 帯電防止チューブ(クリーン仕様) UP-91※-F2-P80シリーズ CKD 69844480帯電防止チューブ(クリーン仕様) UP-91※-F2-P80シリーズCKD1個
48,980
税込53,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
78359671UP-9210-20-F1-P8069844437UP-9110-20-F2-P80UP-9210-20-F1-P80 帯電防止チューブ(クリーン仕様) UP-91※-F2-P80シリーズ CKD 69844437帯電防止チューブ(クリーン仕様) UP-91※-F2-P80シリーズCKD1個
48,980
税込53,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
78359687UP-9210-20-W-F1-P8069844446UP-9110-20-W-F2-P80UP-9210-20-W-F1-P80 帯電防止チューブ(クリーン仕様) UP-91※-F2-P80シリーズ CKD 69844446帯電防止チューブ(クリーン仕様) UP-91※-F2-P80シリーズCKD1個
48,980
税込53,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
78359696UP-9208-20-CB-F1-P8069844410UP-9108-20-CB-F2-P80UP-9208-20-CB-F1-P80 帯電防止チューブ(クリーン仕様) UP-91※-F2-P80シリーズ CKD 69844410帯電防止チューブ(クリーン仕様) UP-91※-F2-P80シリーズCKD1個
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
78359705UP-9208-20-C-F1-P8069844401UP-9108-20-C-F2-P80UP-9208-20-C-F1-P80 帯電防止チューブ(クリーン仕様) UP-91※-F2-P80シリーズ CKD 69844401帯電防止チューブ(クリーン仕様) UP-91※-F2-P80シリーズCKD1個
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
78359714UP-9208-20-CG-F1-P8069844419UP-9108-20-CG-F2-P80UP-9208-20-CG-F1-P80 帯電防止チューブ(クリーン仕様) UP-91※-F2-P80シリーズ CKD 69844419帯電防止チューブ(クリーン仕様) UP-91※-F2-P80シリーズCKD1個
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
78359723UP-9208-20-F1-P8069844376UP-9108-20-F2-P80UP-9208-20-F1-P80 帯電防止チューブ(クリーン仕様) UP-91※-F2-P80シリーズ CKD 69844376帯電防止チューブ(クリーン仕様) UP-91※-F2-P80シリーズCKD1個
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
78359732UP-9208-20-W-F1-P8069844385UP-9108-20-W-F2-P80UP-9208-20-W-F1-P80 帯電防止チューブ(クリーン仕様) UP-91※-F2-P80シリーズ CKD 69844385帯電防止チューブ(クリーン仕様) UP-91※-F2-P80シリーズCKD1個
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする