CKD
EHシリーズ エアファイバ用チューブ クリーンタイプ
外径×内径(Φmm)
1.8×1.2
内径(Φmm)
1.2
使用流体
圧縮空気
材質
特殊ポリオレフィン
外径(Φmm)
1.8
長さ(m)
20
使用圧力範囲(MPa)
-0.1~1.0
使用温度範囲(℃)
-10~+60(但し連結なきこと)
精度(mm)
±0.1(外径,内径)
相手側チューブサイズ(Φmm)
1.8×1.2(外径×内径)
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82635472
EH-5802-20
黒
¥
6,380
¥
5,750
¥
6,325
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82635481
EH-5802-20-C
透明
¥
6,380
¥
5,750
¥
6,325
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください