CKD
FHシリーズ ソフトナイロンチューブ
内径(Φmm)
2.4
使用流体
圧縮空気
材質
ソフトナイロン
外径(Φmm)
3.2
長さ(m)
20
最高使用圧力(MPa)
1.76
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82807365
FH-3224
黒
¥
2,310
¥
2,063
¥
2,269
(税込)
15日以内出荷
返品不可
82807374
FH-3224-W
白
¥
2,310
¥
2,063
¥
2,269
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください