曜日別特売

MAVLシリーズ 大型メカニカルバルブ

MAVLシリーズ 大型メカニカルバルブ - CKDMAVLシリーズ 大型メカニカルバルブ - CKDMAVLシリーズ 大型メカニカルバルブ - CKDMAVLシリーズ 大型メカニカルバルブ - CKDMAVLシリーズ 大型メカニカルバルブ - CKDMAVLシリーズ 大型メカニカルバルブ - CKDMAVLシリーズ 大型メカニカルバルブ - CKDMAVLシリーズ 大型メカニカルバルブ - CKD
接続口径1/4ポート数3有効断面積(mm2)31最高使用圧力(MPa)1接続方式Rc使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83310114MAVL-PP
7,150
6,713
7,384(税込)
20日以内出荷
返品不可
83310123MAVL-RAB
12,320
12,000
13,200(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月2日
83310132MAVL-RAC
12,320
11,550
12,705(税込)
5日以内出荷
返品不可
83310141MAVL-RAD
12,320
11,550
12,705(税込)
8日以内出荷
返品不可
83310157MAVL-RAF
12,760
11,963
13,159(税込)
9日以内出荷
返品不可
83310166MAVL-RAA
12,650
11,975
13,173(税込)
当日出荷
83310175MAVL-RAE
12,430
11,923
13,115(税込)
4日以内出荷
返品不可
83310184MAVL-RA
11,330
10,588
11,647(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする