曜日別特売

NUシリーズ ニューウレタンチューブ

NUシリーズ ニューウレタンチューブ - CKDNUシリーズ ニューウレタンチューブ - CKDNUシリーズ ニューウレタンチューブ - CKDNUシリーズ ニューウレタンチューブ - CKDNUシリーズ ニューウレタンチューブ - CKDNUシリーズ ニューウレタンチューブ - CKDNUシリーズ ニューウレタンチューブ - CKDNUシリーズ ニューウレタンチューブ - CKD
使用流体空気材質ウレタン最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)内容量1個
全25種類を絞り込む
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83441434NU-04-202.5420
1,540
1,426
1,569(税込)
3日以内出荷
返品不可
83441443NU-04-20-W2.5420
1,540
1,426
1,569(税込)
6日以内出荷
返品不可
83441452NU-06-20-P804.5620
4,030
3,705
4,076(税込)
8日以内出荷
返品不可
83441461NU-06-20-W-P804.5620
4,030
3,705
4,076(税込)
34日以内出荷
返品不可
83441477NU-04-20-P802.5420
2,800
2,571
2,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
83441486NU-04-20-W-P802.5420
2,800
2,571
2,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
83441495NU-12-2091220
10,780
9,891
10,880(税込)
4日以内出荷
返品不可
83441504NU-12-20-W91220
10,780
9,891
10,880(税込)
4日以内出荷
返品不可
83441513NU-12-20-P8091220
15,030
13,786
15,165(税込)
8日以内出荷
返品不可
83441522NU-12-20-W-P8091220
15,030
13,786
15,165(税込)
8日以内出荷
返品不可
83441531NU-08-20-P806820
7,550
6,925
7,618(税込)
34日以内出荷
返品不可
83441547NU-08-20-W-P806820
7,550
6,925
7,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
83441556NU-04-1002.54100
7,700
7,065
7,772(税込)
8日以内出荷
返品不可
83441565NU-06-1004.56100
12,100
11,100
12,210(税込)
7日以内出荷
返品不可
83441574NU-08-10068100
25,300
23,194
25,513(税込)
6日以内出荷
返品不可
83441583NU-10-1007.510100
36,300
33,275
36,603(税込)
6日以内出荷
返品不可
83441592NU-12-100912100
53,900
49,405
54,346(税込)
8日以内出荷
返品不可
83441601NU-10-20-P807.51020
10,440
9,573
10,530(税込)
8日以内出荷
返品不可
83441617NU-10-20-W-P807.51020
10,440
9,573
10,530(税込)
8日以内出荷
返品不可
83441626NU-10-207.51020
7,260
6,659
7,325(税込)
6日以内出荷
返品不可
83441635NU-10-20-W7.51020
7,260
6,659
7,325(税込)
12日以内出荷
返品不可
83441644NU-08-206820
5,060
4,647
5,112(税込)
4日以内出荷
返品不可
83441653NU-08-20-W6820
5,060
4,647
5,112(税込)
6日以内出荷
返品不可
83441662NU-06-204.5620
2,420
2,215
2,437(税込)
3日以内出荷
返品不可
83441671NU-06-20-W4.5620
2,420
2,215
2,437(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする